SIEMENS - SIE5SL41017 INT. MT 1P C1 ICN 10000A - 5SL41017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 1 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869440088
Artikelnummer
SIE5SL41017
Herstellernummer
5SL41017
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
1 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Energiebegrenzungsklasse:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...25 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.2 W
- Tensione: 230/400 V
- Capacità di interruzione: 10 kA
- Numero di poli: 1 polo
- Tipo: C
- Corrente nominale: 1A
- Installazione: Montaggio e smontaggio senza attrezzi
- Cablatura: Semplice tramite sbarra collettrice posteriore
- Disponibilità: Esecuzioni a 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N, 3 poli +N e ulteriori tipi speciali
- Facilità di installazione e manutenzione senza attrezzi
- Versatilità grazie alla disponibilità di vari poli e tipi speciali
- Possibilità di ampliare le funzionalità con accessori come blocchetti di contatti ausiliari
- Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione di SENTRON
Interruttore magnetotermico 230/400 V 10 kA, a 1 polo, C, 1A
L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SL offre una protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


