SIEMENS - SIE5SH4316 PORTACART. NEOZED PORC. D01 16A - 5SH4316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Werkstoff - Porzellan
Packung
20 ST
EAN
4001869024356
Artikelnummer
SIE5SH4316
Herstellernummer
5SH4316
Hersteller
SIE
Baugröße:
D01
Werkstoff:
Porzellan
Cappuccio filettato NEOZED porcellana grandezza D01, 16A
Portacartuccia da avvitare NEOZED SENTRON 5SH4 per il comprovato sistema D0, offre protezione efficace per impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
- Tipo: Cappuccio filettato NEOZED
- Materiale: Porcellana
- Grandezza: D01
- Corrente nominale: 16A
- Modello: NEOZED SENTRON 5SH4
Vantaggi per il cliente:
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Ingombro particolarmente ridotto grazie alla forma costruttiva compatta.
- Ampio programma di basi portafusibili e accessori per aumentare le possibilità di applicazione in molti settori.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


