Startseite

SIEMENS - SIE5SG76510KK16 SEZ.SC.MINIZED D01 16A 1P+N FUS. 2-16A - 5SG76510KK16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Baugröße - D01

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 6 ST

EAN

4001869475905

Artikelnummer

SIE5SG76510KK16

Herstellernummer

5SG76510KK16

Hersteller

SIE

Polzahl:

2

Baugröße:

D01

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Minized

Sezionatore sottocarico a fusibili MINIZED SENTRON 5SG7 per cartucce fusibili NEOZED della grandezza costruttiva D01.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: sezionatore sottocarico a fusibili
  • Modello: MINIZED SENTRON 5SG7
  • Grandezza costruttiva: D01
  • Numero di poli: 2
  • Configurazione: 1P+N
  • In: 16 A
  • Un AC: 230 V

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Forma costruttiva particolarmente compatta, con ingombro ridotto.
  • Disponibilità con diverso numero di poli e fino a 16 A.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie