SIEMENS - SIE5SG72342 INT.NEOZED D02/63A 3P 5-10MM S/VITI C/SE - 5SG72342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869504025
Artikelnummer
SIE5SG72342
Herstellernummer
5SG72342
Hersteller
SIE
- Tensione nominale: 400 V
- Corrente nominale: 63 A
- Configurazione: 3 poli
- Interasse morsetti: 60 mm
- Morsetti senza viti
- Segnalatore a LED
- Facilità di installazione grazie ai morsetti senza viti.
- Elevata visibilità dello stato del dispositivo tramite il segnalatore a LED.
- Robustezza e affidabilità in applicazioni industriali.
- Design compatto che ottimizza lo spazio in installazioni elettriche.
Sezionatore sottocarico D0 con fus. 400 V D02 63 A
Questo dispositivo è un sezionatore progettato per sistemi di sbarre collettrici, garantendo sicurezza e funzionalità nei circuiti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


