Startseite

SIEMENS - SIE5SG7163 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 3P+N P=70MM - 5SG7163

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869319278

Artikelnummer

SIE5SG7163

Herstellernummer

5SG7163

Hersteller

SIE

Polzahl:

4

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, 3P+N, In: 63 A, Un AC: 400 V senza inserto senza cartuccia fusibile SENTRON 5SG7 . Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie