Startseite

SIEMENS - SIE5SG7113 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 1P P=70MM - 5SG7113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 3 ST

EAN

4001869319230

Artikelnummer

SIE5SG7113

Herstellernummer

5SG7113

Hersteller

SIE

Polzahl:

1

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

63 A

MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, a 1 polo, In: 63 , Un AC: 230 V senza inserto senza cartuccia fusibile SENTRON 5SG7 . Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie