SIEMENS - SIE5SD74411KF00 SPD FUS.INT. TIPO 1+2 230/400 VCA 255 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 25 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 1.5 kV
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Packung
1 ST
EAN
4047624211050
Artikelnummer
SIE5SD74411KF00
Herstellernummer
5SD74411KF00
Hersteller
SIE
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
1.5 kV
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²