Startseite

SIEMENS - SIE5SD74327 SPD T3 2P UN=240/264VCA/CC UOC=6KV 1M+CS - 5SD74327

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SD74327 SPD T3 2P UN=240/264VCA/CC UOC=6KV 1M+CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869570051

Artikelnummer

SIE5SD74327

Herstellernummer

5SD74327

Hersteller

SIE

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennspannung AC:

230 V

Nennspannung DC:

-99999 V

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Max. Dauerspannung DC:

240 V

Max. PV-Spannung:

240 V

Schutzpegel L-N:

0.2 kV

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

25 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

10 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

ohne

Prüfklasse Typ 2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

SPD tipo 3, Un= AC/DC 240 V AC 264 V/DC 240 V, UOC=6 kV, a 2 poli, con segnalazione a distanza, larghezza 17,7 mm