SIEMENS - SIE5SD74326 SPD T3 2P UN=120/150VCA/CC UOC=2KV 1M+CS - 5SD74326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869570044
Artikelnummer
SIE5SD74326
Herstellernummer
5SD74326
Hersteller
SIE
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennspannung AC:
120 V
Nennspannung DC:
-99999 V
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Max. Dauerspannung DC:
150 V
Max. PV-Spannung:
150 V
Schutzpegel L-N:
0.75 kV
Schutzpegel N-PE:
0.85 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
25 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
10 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 2:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie