Startseite

SIEMENS - SIE4AP27428BC400HA0 TRAFO TRIF.25KVA 500-400/289-230V IP00 - 4AP27428BC400HA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE4AP27428BC400HA0 TRAFO TRIF.25KVA 500-400/289-230V IP00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 500...500 V

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein

  • Sekundärspannung 1 - 400...400 V

  • Bemessungsleistung - 2500 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869905792

Artikelnummer

SIE4AP27428BC400HA0

Herstellernummer

4AP27428BC400HA0

Hersteller

SIE

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

500...500 V

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Sekundärspannung 1:

400...400 V

Bemessungsleistung:

2500 VA

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 5:

-99999...-99999 V

Primärspannung 3:

289...289 V

Sekundärspannung 2:

230...230 V

Primärspannung 4:

230...230 V

Primärspannung 6:

-99999...-99999 V

Primärspannung 7:

-99999...-99999 V

Breite:

264 mm

Primärspannung 8:

-99999...-99999 V

Primärspannung 9:

-99999...-99999 V

Primärspannung 10:

-99999...-99999 V

Schutzart (IP):

IP00

Sekundärspannung 3:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 4:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 5:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 6:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 7:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 8:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 9:

-99999...-99999 V

Sekundärspannung 10:

-99999...-99999 V

Schaltungsart:

sonstige

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

Kurzschlussfest:

nein

Relative Kurzschlussspannung uk:

3.89 %

Leiter-Material:

sonstige

Höhe:

242 mm

Tiefe:

242 mm

Trasformatore SITAS

I trasformatori trifase 4AP sono disponibili come trasformatori di isolamento, di sicurezza e di adattamento alla rete con diverse tensioni primarie e secondarie nonché gruppi di commutazione.

Dettagli tecnici:

  • Fasi: 3
  • Pn/Pn(S6)(kVA): 2,5 / 11
  • Upri(V): Y500-400/D289-230
  • Usec(V): Y 400 / D 230
  • Isec(A): 3,6-6,26
  • F(Hz): 50 ... 60
  • Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: IIIIII0 / 0
  • TA/cl. di isolam: 40 / B
  • IP00
  • Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
  • Montaggio: con viti
  • Normative: EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized<
  • Tipologia: trasformatore di comando, trasformatore di isolamento

Vantaggi per il cliente:

  • La loro bassa corrente transitoria di inserzione li rende adatti per la forma costruttiva senza fusibili.
  • Compatibile con gli interruttori automatici SIRIUS 3RV.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie