SIEMENS - SIE4AP20428BC400HA0 TRAFO TRIF. 063KVA 500-400/289-230V IP - 4AP20428BC400HA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 500...500 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator - nein
Sekundärspannung 1 - 400...400 V
Bemessungsleistung - 630 VA
Packung
1 ST
EAN
4001869905761
Artikelnummer
SIE4AP20428BC400HA0
Herstellernummer
4AP20428BC400HA0
Hersteller
SIE
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
500...500 V
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Sekundärspannung 1:
400...400 V
Bemessungsleistung:
630 VA
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 3:
289...289 V
Sekundärspannung 2:
230...230 V
Primärspannung 4:
230...230 V
Breite:
219 mm
Schutzart (IP):
IP00
Schaltungsart:
sonstige
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
8.17 %
Leiter-Material:
sonstige
Höhe:
168 mm
Tiefe:
168 mm
Trasformatore SITAS
I trasformatori trifase 4AP sono disponibili come trasformatori di isolamento, di sicurezza e di adattamento alla rete con diverse tensioni primarie e secondarie nonché gruppi di commutazione.
Dettagli tecnici:
- Fasi: 3
- Pn/Pn(S6)(kVA): 0,63 / 1,8
- Upri(V): Y500-400/D289-230
- Usec(V): Y 400 / D 230
- Isec(A): 0,9-1,57
- F(Hz): 50 ... 60
- Gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: IIIIII0 /0
- TA/cl. di isolam: 40 / B
- IP00
- Collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta
- Montaggio: con viti
- EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized<
- Trasformatore di comando
- Trasformatore di isolamento
Vantaggi per il cliente:
- La loro bassa corrente transitoria di inserzione li rende adatti per la forma costruttiva senza fusibili.
- Compatibili con gli interruttori automatici SIRIUS 3RV.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


