Startseite

SIEMENS - SIE3VA66106JQ320AA0 MCCB UL FS1000 1000A 3P 65KA ETU5 LSIG - 3VA66106JQ320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...1000 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

909 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042949438632

Artikelnummer

SIE3VA66106JQ320AA0

Herstellernummer

3VA66106JQ320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400...1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...10000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500...10000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

330 W

    Interruttore automatico 3VA6 UL

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 offrono una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione H 65kA con 480 V a 3 poli
    • Protezione impianto ETU560, LSIG
    • In=1000A protezione da sovraccarico Ir=400A ...1000A
    • Protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
    • Protezione del conduttore di neutro opzionale con CT est. fino al 160%
    • Protezione da guasto verso terra Ig=0,2... 1 x In, tg=0,05...0,8s
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per il cliente:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Conformità agli standard IEC e UL per applicazioni globali
    • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive
    • Un sistema unificato per tutte le applicazioni con interruttori automatici scatolati 3VA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie