SIEMENS - SIE3VA66106HL320AA0 MCCB UL FS1000 1000A 3P 65KA ETU3 LI - 3VA66106HL320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...1000 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
845 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949438717
Artikelnummer
SIE3VA66106HL320AA0
Herstellernummer
3VA66106HL320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400...1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500...10000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
330 W
- Classe del potere di interruzione: H 65kA
- Corrente nominale: In=1000A
- Protezione da sovraccarico: Ir=400A ...1000A
- Protezione da cortocircuito: Ii=1,5...12 x In
- Attacchi: piatti a vite
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Standard: IEC e UL
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito per proteggere l'impianto.
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Facile installazione degli accessori modulari.
- Utilizzabile per impianti in tutto il mondo grazie alla compatibilità con gli standard internazionali.
- Unico sistemaper tutte le applicazioni grazie alla gamma di prodotti SENTRON 3VA.
Interruttore automatico 3VA6
Interruttore automatico 3VA6 UL frame 1000 classe del potere di interruzione H 65kA con 480 V a 3 poli, progettato per una efficace protezione dell'impianto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


