Startseite

SIEMENS - SIE3VA66105HL320AA0 MCCB UL FS1000 1000A 3P 35KA ETU3 LI - 3VA66105HL320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...1000 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

845 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042949438854

Artikelnummer

SIE3VA66105HL320AA0

Herstellernummer

3VA66105HL320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400...1000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500...10000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

330 W

    Interruttore automatico 3VA6 UL

    Interruttore automatico 3VA6 UL frame 1000 classe del potere di interruzione M 35kA, progettato per una efficace protezione impianto in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di potere di interruzione: M 35kA
    • Tensione: 480 V a 3 poli
    • Protezione impianto: ETU320
    • Corrente nominale: In=1000A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=400A ...1000A
    • Protezione da cortocircuito: Ii=1,5...12 x In
    • Attacchi: piatti a vite
    • Disponibile in esecuzione: a 3 e 4 poli

    Vantaggi per il cliente:

    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito per una protezione affidabile.
    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Soddisfa sia gli standard IEC che UL, rendendolo adatto per impianti in tutto il mondo.
    • Accessori modulari facili da installare e compatibili con tutte le serie di interruttori automatici scatolati 3VA.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie