Startseite

SIEMENS - SIE3VA65806JQ420AA0 MCCB UL FS800 800A 4P 65KA ETU5 LSIG - 3VA65806JQ420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 315...800 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

909 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042949436607

Artikelnummer

SIE3VA65806JQ420AA0

Herstellernummer

3VA65806JQ420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

315...800 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...8000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1200...8000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

231 W

    Interruttore automatico 3VA6

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 con omologazione UL garantiscono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: H 65kA con 480 V a 4 poli
    • Protezione impianto: ETU560, LSIG
    • In=800A protezione da sovraccarico Ir=315A ...800A
    • Protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
    • Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino a 160%)
    • Protezione da guasto verso terra Ig=0,2... 1 x In, tg=0,05...0,8s
    • Attacchi piatti a vite
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Soddisfa standard IEC e UL, rendendolo adatto per impianti in tutto il mondo.
    • Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
    • Una soluzione concisa per tutte le applicazioni grazie al sistema integrato delle serie 3VA.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie