SIEMENS - SIE3VA65805HL320AA0 MCCB UL FS800 800A 3P 35KA ETU3 LI - 3VA65805HL320AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 315...800 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
912 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949436836
Artikelnummer
SIE3VA65805HL320AA0
Herstellernummer
3VA65805HL320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
800 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
315...800 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200...8000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
231 W
Interruttore automatico 3VA6
Interruttore automatico 3VA6 UL frame 800 classe del potere di interruzione M 35kA con 480 V a 3 poli, progettato per una protezione impianto efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Classe del potere di interruzione M: 35kA
- Tensione: 480 V
- Numero di poli: 3
- Protezione impianto: ETU320, LI
- In=800A, protezione da sovraccarico Ir=315A
- Protezione da cortocircuito Ii=1,5...10 x In
- Attacchi: piatti a vite
- Omologazione: UL
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Rispetta sia lo standard IEC che lo standard UL.
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


