SIEMENS - SIE3VA65606HL320AA0 MCCB UL FS800 600A 3P 65KA ETU3 LI - 3VA65606HL320AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...600 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
912 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949437116
Artikelnummer
SIE3VA65606HL320AA0
Herstellernummer
3VA65606HL320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
900...7200 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
151 W
Interruttore automatico 3VA6
Interruttore automatico 3VA6 UL frame 800 classe del potere di interruzione H 65kA con 480 V a 3 poli, progettato per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Classe del potere di interruzione H 65kA
- 480 V a 3 poli
- Protezione impianto ETU320
- LI
- In=600A protezione da sovraccarico
- Ir=240A ...600A protezione da cortocircuito
- Ii=1,5...12 x In attacchi piatti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Omologazione UL per una efficace protezione impianto.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Soddisfa anche lo standard UL oltre allo standard IEC.
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


