Startseite

SIEMENS - SIE3VA65605HL320AA0 MCCB UL FS800 600A 3P 35KA ETU3 LI - 3VA65605HL320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...600 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

716 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042949437253

Artikelnummer

SIE3VA65605HL320AA0

Herstellernummer

3VA65605HL320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...600 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

900...7200 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

151 W

    Interruttore automatico 3VA6

    L'interruttore automatico 3VA6 offre una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 800 classe del potere di interruzione M 35kA con 480 V a 3 poli
    • Protezione impianto ETU320, LI
    • In=600A, protezione da sovraccarico Ir=240A ...600A
    • Protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In
    • Attacchi piatti a vite
    • Omologazione UL
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con correnti permanenti nominali variabili

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Soddisfa gli standard IEC e UL per applicazioni globali
    • Accessoristica modulare e facile da installare comune a tutte le grandezze e serie costruttive
    • Soluzione ideale per tutte le applicazioni di protezione impianto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie