SIEMENS - SIE3VA64606HL310AA0 MCCB UL BG600 600A 3P 65KA ETU3 LI - 3VA64606HL310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...600 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948862421
Artikelnummer
SIE3VA64606HL310AA0
Herstellernummer
3VA64606HL310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
900...5400 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
151 W
- Classe del potere di interruzione: H 65kA
- Tensione nominale: 480V a 3 poli
- Protezione impianto: ETU320, LI
- Corrente nominale: In=600A
- Protezione da sovraccarico: Ir=240A...600A
- Protezione da cortocircuito: Ii=1,5...9 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Conformità agli standard IEC e UL per utilizzo globale
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive
Interruttore Automatico 3VA6 UL
Interruttore automatico 3VA6 con potere di interruzione H 65kA, progettato per una protezione efficace dell'impianto in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


