Startseite

SIEMENS - SIE3VA64605HM310AA0 MCCB UL BG600 600A 3P 35KA ETU3 LIG - 3VA64605HM310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...600 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948862582

Artikelnummer

SIE3VA64605HM310AA0

Herstellernummer

3VA64605HM310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

600 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...600 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

900...5400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

151 W

    Interruttore automatico 3VA6

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 3 poli
    • Protezione impianto ETU330
    • In=600A, protezione da sovraccarico Ir=240A...600A
    • Protezione da cortocircuito Ii=1,5...9 x In
    • Protezione da guasto verso terra Ig=0,2...1 x In
    • tg=0,1/0,3s senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
    • Accessori modulari compatibili con tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Soddisfazione degli standard IEC e UL per applicazioni globali
    • Facilità di installazione degli accessori modulari
    • Un sistema omogeneo per tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
    • Ideale per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie