SIEMENS - SIE3VA64601BB310AA0 MCS UL BG600 600A 3P 100KA - 3VA64601BB310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Bemessungsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948861882
Artikelnummer
SIE3VA64601BB310AA0
Herstellernummer
3VA64601BB310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5400...5400 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
151 W
- Potere di interruzione in cortocircuito max: 100kA @ 480 V
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale: In=600A
- Protezione da sovraccarico: senza protezione
- Protezione intrinseca: Ii=9 x In senza collegamento
- Standard: IEC e UL
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Montaggio: fisso e rimovibile/estraibile
- Elevata flessibilità e varietà di elementi modulari
- Compatibilità globale per applicazioni in tutto il mondo
- Accessori modulari facili da installare
- Omogeneità nelle grandezze costruttive delle serie 3VA
- Design compatto che riduce l'ingombro
Interruttore scatolato 3VA6
Interruttore automatico scatolato con potere di interruzione in cortocircuito fino a 100kA, progettato per una protezione affidabile degli impianti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


