SIEMENS - SIE3VA64405HL312AA0 MCCB UL BG600 400A 3P 35KA ETU3 LI 100% - 3VA64405HL312AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 150...400 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948864036
Artikelnummer
SIE3VA64405HL312AA0
Herstellernummer
3VA64405HL312AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
150...400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600...4800 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
70 W
- Classe del potere di interruzione M 35kA a 480V a 3 poli
- Protezione impianto ETU320, LI
- In=400A protezione da sovraccarico, 100% nominale
- Ir=160A...400A protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa ed esecuzione rimovibile/estraibile
- Elementi modulari con ingombro ridotto
- Omologazione UL e conformità agli standard IEC
- Flessibilità e varietà grazie a un'ampia gamma di correnti permanenti nominali
- Accessori modulari facili da installare, omogenei tra tutte le grandezze costruttive
- Applicazioni globali grazie alla conformità agli standard internazionali
- Un sistema unico per tutte le applicazioni con gli interruttori automatici scatolati 3VA
Interruttore automatico 3VA6
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 offrono una protezione efficace per impianti, garantendo disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


