Startseite

SIEMENS - SIE3VA64401MS310AA0 MCCB UL BG400 400A 3P ETU3 AM - 3VA64401MS310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948859209

Artikelnummer

SIE3VA64401MS310AA0

Herstellernummer

3VA64401MS310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1200...5200 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

70 W

    Interruttore automatico 3VA6 UL Frame 400

    Il prodotto è un interruttore automatico progettato per una protezione avviatore efficace da cortocircuito per motori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione avviatore ETU310M
    • I, In=400A senza protezione da sovraccarico
    • Protezione da cortocircuito Ii=3 ... 13 x In senza collegamento
    • Standard di omologazione UL e IEC
    • Disponibile in esecuzione a 3 poli con diverse correnti permanenti nominali
    • Montaggio in esecuzione fissa e in esecuzione rimovibile/estraibile
    • Accessori modulari con una gamma di funzioni omogenei per tutte le serie costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Facile installazione grazie agli accessori modulari
    • Adatto per impianti utilizzabili in tutto il mondo
    • Standard elevati di riferimento per applicazioni industriali
    • Sistema coerente per tutte le applicazioni con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie