Startseite

SIEMENS - SIE3VA63406HL310AA0 MCCB UL BG400 400A 3P 65KA ETU3 LI - 3VA63406HL310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 150...400 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948859766

Artikelnummer

SIE3VA63406HL310AA0

Herstellernummer

3VA63406HL310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

150...400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...4000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

70 W

Interruttore automatico 3VA6

Un interruttore automatico efficace con omologazione UL per la protezione degli impianti contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Dettagli tecnici:

  • Frame: 400
  • Classe del potere di interruzione: H 65kA
  • Tensione nominale: 480V
  • Poli: 3
  • Protezione impianto: ETU320, LI
  • In: 400A
  • Protezione da sovraccarico: Ir=160A...400A
  • Protezione da cortocircuito: Ii=1,5...10 x In
  • Collegamento: senza collegamento

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
  • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
  • Rispetto degli standard IEC e UL per l'utilizzo in tutto il mondo.
  • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
  • Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie