Startseite

SIEMENS - SIE3VA63401BB310AA0 MCS UL BG400 400A 3P 100KA - 3VA63401BB310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948859223

Artikelnummer

SIE3VA63401BB310AA0

Herstellernummer

3VA63401BB310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

5600...5600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

70 W

    Interruttore scatolato 3VA6

    Interruttore automatico scatolato con potere di interruzione in cortocircuito massimo di 100kA @ 480 V a 3 poli, progettato per garantire flessibilità e varietà in impianti di tutto il mondo.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 400A
    • Potere di interruzione in cortocircuito max: 100kA @ 480 V
    • Protezione impianto: MCS110
    • In: 400A senza protezione da sovraccarico
    • Protezione intrinseca: Ii=14 x In senza collegamento
    • Omologazione: UL
    • Disponibile in esecuzioni a 3 e 4 poli
    • Varietà di correnti permanenti nominali per montaggio fisso e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Compatibilità con standard IEC e UL per un utilizzo globale.
    • Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Adatto per tutte le applicazioni grazie al sistema SENTRON 3VA.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie