SIEMENS - SIE3VA62256KP312AA0 MCCB UL BG250 250A 3P 65KA ETU8 LSI 100% - 3VA62256KP312AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948855768
Artikelnummer
SIE3VA62256KP312AA0
Herstellernummer
3VA62256KP312AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375...2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
42 W
- Frame 250, classe di potere di interruzione H 65kA
- 480V a 3 poli
- Protezione impianto ETU850, LSI
- Corrente nominale In=250A
- Protezione da sovraccarico, 100% nominale Ir=100A...250A
- Protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In
- Protezione del conduttore di neutro opzionale con trasformatore di corrente esterno
- Varietà di esecuzioni a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Accessori modulari compatibili con tutte le serie costruttive 3VA
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Conforme agli standard IEC e UL per utilizzo mondiale
- Semplice installazione degli accessori modulari
- Utilizzabile per tutte le applicazioni grazie alla compatibilità del sistema 3VA
Interruttore automatico 3VA6
Interruttore automatico 3VA6 UL frame 250 classe del potere di interruzione H 65kA con 480V a 3 poli, progettato per garantire una efficace protezione impianto contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie