SIEMENS - SIE3VA62105HL310AA0 MCCB UL BG250 100A 3P 35KA ETU3 LI - 3VA62105HL310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948857854
Artikelnummer
SIE3VA62105HL310AA0
Herstellernummer
3VA62105HL310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...1200 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
6.7 W
- Frame 250 classe del potere di interruzione M 35kA
- Tensione nominale: 480V a 3 poli
- Protezione impianto: ETU320, LI
- Corrente nominale In=100A
- Protezione da sovraccarico Ir=40A...100A
- Protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Standard di riferimento per applicazioni globali grazie alle certificazioni IEC e UL
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le serie costruttive
- Sistema unificato per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA6
Il 3VA6 è un interruttore automatico UL con potere di interruzione M 35kA a 480V, progettato per garantire una protezione efficace degli impianti contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


