Startseite

SIEMENS - SIE3VA61405HL310AA0 MCCB UL BG150 40A 3P 35KA ETU3 LI - 3VA61405HL310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 15...40 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948848777

Artikelnummer

SIE3VA61405HL310AA0

Herstellernummer

3VA61405HL310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

15...40 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

60...480 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

2.4 W

    Interruttore automatico 3VA6

    Il interruttore automatico 3VA6 è progettato per offrire un'efficace protezione dell'impianto con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 150
    • Classe del potere di interruzione M: 35kA
    • Tensione nominale: 480V, 3 poli
    • Protezione impianto ETU320, LI
    • Corrente nominale In: 40A
    • Protezione da sovraccarico Ir: 16A...40A
    • Protezione da cortocircuito Ii: 1,5...12 x In
    • Omologazione UL

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Soddisfa sia lo standard IEC che lo standard UL, utilizzabile per impianti in tutto il mondo.
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
    • Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Un sistema coerente per tutte le applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie