SIEMENS - SIE3VA61156HN310AA0 MCCB UL BG150 150A 3P 65KA ETU3 LSI - 3VA61156HN310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 60...150 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948849774
Artikelnummer
SIE3VA61156HN310AA0
Herstellernummer
3VA61156HN310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
60...150 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
225...1500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500...1500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
29 W
- Frame: 150 classe del potere di interruzione H 65kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto: ETU350, LSI
- In: 150A
- Protezione da sovraccarico: Ir=60A...150A
- Protezione da cortocircuito: Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In senza collegamento
- Disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Soddisfano standard IEC e UL
- Funzionalità impiegabili e utilizzabili per impianti in tutto il mondo
- Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive
- Un sistema per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA6
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 con omologazione UL offrono una protezione efficace per gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


