Startseite

SIEMENS - SIE3VA61156HL410AA0 MCCB UL BG150 150A 4P 65KA ETU3 LI - 3VA61156HL410AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 60...150 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948849835

Artikelnummer

SIE3VA61156HL410AA0

Herstellernummer

3VA61156HL410AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

150 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

60...150 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

225...1500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

29 W

    Interruttore automatico 3VA6

    Gli interruttori automatici scatolati 3VA6 con omologazione UL offrono una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 150
    • Power interruption class: H 65kA
    • Voltage: 480V
    • Poles: 4
    • Protezione impianto: ETU320, LI
    • Current rating (In): 150A
    • Overload protection (Ir): 60A...150A
    • Short-circuit protection (Ii): 1,5...10 x In
    • Neutral conductor protection: adjustable (OFF, 50%, 100%) without connection
    • Series: 3VA5 and 3VA6

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Soddisfa gli standard IEC e UL per uso globale.
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 policon correnti permanenti nominali diverse.
    • Facile installazione di accessori modulari omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Un sistema coeso per tutte le applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie