SIEMENS - SIE3VA61155HL410AA0 MCCB UL BG150 150A 4P 35KA ETU3 LI - 3VA61155HL410AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 60...150 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948850190
Artikelnummer
SIE3VA61155HL410AA0
Herstellernummer
3VA61155HL410AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
60...150 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
225...1500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
29 W
Interruttore automatico 3VA6 UL frame 150
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- Classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 4 poli
- Protezione impianto ETU320, LI
- In=150A protezione da sovraccarico Ir=60A...150A
- Protezione da cortocircuito Ii=1,5...10 x In
- Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 50%, 100%) senza collegamento
- Disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- Accessori modulari e facili da installare, con un'ampia gamma di funzioni
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Soddisfa anche lo standard UL oltre allo standard IEC
- Tutte le funzionalità possono così essere impiegate e utilizzate per impianti in tutto il mondo
- Un sistema per tutte le applicazioni
Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


