SIEMENS - SIE3VA61155HL310AA0 MCCB UL BG150 150A 3P 35KA ETU3 LI - 3VA61155HL310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 150 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 60...150 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948850213
Artikelnummer
SIE3VA61155HL310AA0
Herstellernummer
3VA61155HL310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
150 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
60...150 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
225...1500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
29 W
- Frame 150, classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto ETU320, LI
- In=150A, protezione da sovraccarico Ir=60A...150A
- Protezione da cortocircuito Ii=1,5...10 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Compatibile con standard IEC e UL per utilizzo globale
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze e serie costruttive
- Progettato per un'ampia gammadi applicazioni con un sistema integrato per la protezione degli impianti
Interruttore automatico 3VA6 UL
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 offrono una protezione efficace per gli impianti grazie a disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


