SIEMENS - SIE3VA61107JQ410AA0 MCCB UL BG150 100A 4P 100KA ETU5LSIG - 3VA61107JQ410AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948850756
Artikelnummer
SIE3VA61107JQ410AA0
Herstellernummer
3VA61107JQ410AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
60...1000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...1200 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
13 W
Interruttore automatico 3VA6
Interruttore automatico 3VA6 UL frame 150 classe del potere di interruzione C 100kA con 480V a 4 poli, progettato per una protezione efficace dell'impianto.
Dettagli tecnici:
- Classe del potere di interruzione: C 100kA
- Tensione: 480V
- Poli: 4
- Protezione impianto: ETU560, LSIG
- In: 100A
- Protezione da sovraccarico: Ir=40A...100A
- Protezione da cortocircuito:Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In
- Protezione del conduttore di neutro: impostabile (OFF, fino a 150%)
- Protezione da guasto verso terra: Ig=0,2...1 x In= tg=0,05...0,8s
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Conformità agli standard IEC e UL per installazioni in tutto il mondo.
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze e serie.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


