Startseite

SIEMENS - SIE3VA61105JP310AA0 MCCB UL BG150 100A 3P 35KA ETU5 LSI - 3VA61105JP310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948851531

Artikelnummer

SIE3VA61105JP310AA0

Herstellernummer

3VA61105JP310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

60...1000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

150...1200 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

13 W

    Interruttore automatico 3VA6 UL

    Interruttore automatico scatolato con potere di interruzione M 35kA, progettato per garantire una protezione efficace degli impianti contro sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 150
    • Potere di interruzione: M 35kA
    • Tensione nominale: 480V a 3 poli
    • Protezione impianto: ETU550
    • Tipo di protezione: LSI
    • Corrente nominale (In): 100A
    • Protezione da sovraccarico (Ir): 40A...100A
    • Protezione da cortocircuito (Isd): 0,6..10x In
    • Corrente di intervento (Ii): 1,5..12x In
    • Protezione del conduttore di neutro: opzionale con trasformatore di corrente esterno
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli

    Vantaggi per il cliente:

    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito per una maggiore sicurezza.
    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Completamente conforme agli standard IEC e UL per l'uso globale.
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
    • Adatto per tutti i tipi di applicazioni grazie alla versatilità delle configurazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie