Startseite

SIEMENS - SIE3VA61105HM310AA0 MCCB UL BG150 100A 3P 35KA ETU3 LIG - 3VA61105HM310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948851616

Artikelnummer

SIE3VA61105HM310AA0

Herstellernummer

3VA61105HM310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

150...1200 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

13 W

    Interruttore automatico 3VA6

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 offrono una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 150 classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 3 poli
    • Protezione impianto ETU330
    • Corrente nominale In=100A
    • Protezione da sovraccarico Ir=40A...100A
    • Protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In
    • Protezione da guasto verso terra Ig=0,2...1 x In
    • Tempo di intervento tg=0,1/0,3s senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
    • Esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Benefici per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Soddisfazione degli standard IEC e UL per utilizzo globale
    • Accessori modulari facilmente installabili con ampia gamma di funzioni
    • Un sistema unico per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie