SIEMENS - SIE3VA61105HL310AA0 MCCB UL BG150 100A 3P 35KA ETU3 LI - 3VA61105HL310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948851654
Artikelnummer
SIE3VA61105HL310AA0
Herstellernummer
3VA61105HL310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...1200 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
13 W
- Frame: 150
- Classe del potere di interruzione: M 35kA con 480V a 3 poli
- Protezione impianto: ETU320, LI
- Ine: 100A
- Protezione da sovraccarico: Ir=40A...100A
- Protezione da cortocircuito: Ii=1,5...12 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Possibilità di montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Soddisfa gli standard IEC e UL, garantendo utilizzo globale.
- Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Unico sistema per tutte le applicazioni grazie alla compatibilità con la serie 3VA.
Interruttore Automatico 3VA6
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA6 offrono una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


