Startseite

SIEMENS - SIE3VA55805EC320AA0 MCCB UL FS800 800A 3P 35KA TM FTAM - 3VA55805EC320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 800...800 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

845 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042949436010

Artikelnummer

SIE3VA55805EC320AA0

Herstellernummer

3VA55805EC320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

800...800 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

-99999...-99999 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4000...8000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

210 W

    Interruttore automatico 3VA5

    L'interruttore automatico 3VA5 offre una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito, con omologazione UL.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 800, classe del potere di interruzione M 35kA con 480 V a 3 poli
    • Protezione impianto TM230
    • Corrente nominale In=800A
    • Protezione da sovraccarico Ir=800A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
    • Attacchi piatti a vite
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Omologazione UL e conformità agli standard IEC

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
    • Sistema unico per tutte le applicazioni e tutte le serie costruttive di interruttori automatici 3VA
    • Utilizzabile in impianti in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard internazionali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie