SIEMENS - SIE3VA55706EC320AA0 MCCB UL FS800 700A 3P 65KA TM FTAM - 3VA55706EC320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 700 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 700...700 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
716 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949436225
Artikelnummer
SIE3VA55706EC320AA0
Herstellernummer
3VA55706EC320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
700 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
700...700 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3500...7000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
183 W
- Classe del potere di interruzione: H 65kA con 480 V a 3 poli
- Protezione impianto: TM230, FTAM
- In=700A, protezione da sovraccarico Ir=700A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
- Attacchi: piatti a vite
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Omologazione: UL e conforme agli standard IEC
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Adatto per impianti in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard UL e IEC.
- Consente una gestione efficiente della protezione dell'impianto per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttore automatico 3VA5 UL è progettato per garantire una efficace protezione dell'impianto attraverso la disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


