SIEMENS - SIE3VA54606EC310AA0 MCCB UL FS600 600A 3P 65KA TM FTAM - 3VA54606EC310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 600...600 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
839 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949058991
Artikelnummer
SIE3VA54606EC310AA0
Herstellernummer
3VA54606EC310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
600...600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400...4800 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
175 W
- Frame 600 classe del potere di interruzione H 65kA con 480 V a 3 poli
- Protezione impianto TM230, FTAM
- In=600A protezione da sovraccarico
- Ir=600A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=4...8 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Soddisfa gli standard IEC e UL per utilizzo globale
- Accessori omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA
- Adatto per tutte le applicazioni grazie alla varietà di configurazioni disponibili
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati 3VA5 con omologazione UL offrono una efficace protezione dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


