SIEMENS - SIE3VA54605EF310AA0 MCCB UL FS600 600A 3P 35KA TM ATAM - 3VA54605EF310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 480...600 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
716 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949067351
Artikelnummer
SIE3VA54605EF310AA0
Herstellernummer
3VA54605EF310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
480...600 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400...4800 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
175 W
- Frame 600 classe del potere di interruzione M 35kA con 480 V a 3 poli
- Protezione impianto TM240
- In=600A protezione da sovraccarico Ir=480A...600A
- Protezione da cortocircuito Ii=4...8 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Soddisfa gli standard IEC e UL, permettendo utilizzo globale
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le serie costruttive
- Unico sistema per tutte le applicazioni con garantita protezione
Interruttore automatico 3VA5
Interruttore automatico scatolato 3VA5 con omologazione UL, progettato per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


