Startseite

SIEMENS - SIE3VA53406EF310AA0 MCCB UL FS400 400A 3P 65KA TM ATAM - 3VA53406EF310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 320...400 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042949044444

Artikelnummer

SIE3VA53406EF310AA0

Herstellernummer

3VA53406EF310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

320...400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000...4000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

92 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Un interruttore automatico di alta capacità progettato per la protezione efficace degli impianti contro sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione H 65kA con 480 V a 3 poli
    • In=400A protezione da sovraccarico Ir=320A ...400A
    • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In senza collegamento
    • Omologazione UL per una disinserzione sicura
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per impianti elettrici in tutto il mondo
    • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive
    • Ampia gamma di funzioni per diverse applicazioni
    • Massima sicurezza e affidabilità in caso di sovraccarico e cortocircuito

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie