Startseite

SIEMENS - SIE3VA53405GC410AA0 MCCB UL FS400 400A 4P 35KA TM FTAM - 3VA53405GC410AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...400 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

716 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042949074069

Artikelnummer

SIE3VA53405GC410AA0

Herstellernummer

3VA53405GC410AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400...400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000...4000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

92 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono un'efficace protezione impianto con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: M 35kA con 480 V a 4 poli
    • Protezione impianto: TM230, FTAM
    • In: 400A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=400A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In
    • Protezione del conduttore di neutro: 100% senza collegamento
    • Disponibilità: 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Conformità agli standard IEC e UL per utilizzo globale.
    • Accessorio modulare facile da installare con un'ampia gamma di funzioni, compatibile tra tutte le grandezze costruttive.
    • Adatto a tutte le applicazioni grazie all’elasticità del sistema SENTRON 3VA.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie