SIEMENS - SIE3VA53357EF310AA0 MCCB UL FS400 350A 3P 100KA TM ATAM - 3VA53357EF310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 350 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 280...350 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
301 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949072010
Artikelnummer
SIE3VA53357EF310AA0
Herstellernummer
3VA53357EF310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
350 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280...350 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1750...3500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
71 W
- Frame 400
- Classe del potere di interruzione C 100kA con 480 V a 3 poli
- Protezione impianto TM240
- In=350A, protezione da sovraccarico Ir=280A ...350A
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa
- Flessibilitàe varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Standard di riferimento rispetto alla standard IEC e UL
- Accessorio modulare facile da installare con un'ampia gamma di funzioni
- Utilizzabile per impianti in tutto il mondo
- Un sistema omogeneo per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive
Interruttore automatico 3VA5
Gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL offrono una protezione efficace per gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


