SIEMENS - SIE3VA53355EC310AA0 MCCB UL FS400 350A 3P 35KA TM FTAM - 3VA53355EC310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 350 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 350...350 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
301 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949063230
Artikelnummer
SIE3VA53355EC310AA0
Herstellernummer
3VA53355EC310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
350 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
350...350 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
-99999...-99999 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1750...3500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
71 W
- Classe del potere di interruzione M 35kA con 480 V a 3 poli
- Protezione impianto TM230, FTAM
- In=350A protezione da sovraccarico
- Ir=350A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 xIn senza collegamento
- Omologazione UL
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Soddisfa gli standard IEC e UL per applicazioni globali
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
- Un sistema omogeneo per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una protezione efficace dell'impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


