Startseite

SIEMENS - SIE3VA53305EF310AA0 MCCB UL FS400 300A 3P 35KA TM ATAM - 3VA53305EF310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 300 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 240...300 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

301 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042949093572

Artikelnummer

SIE3VA53305EF310AA0

Herstellernummer

3VA53305EF310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

300 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

240...300 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500...3000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

70 W

    Interruttore Automatico 3VA5 UL

    Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 400 classe del potere di interruzione M 35kA con 480 V a 3 poli
    • Protezione impianto TM240
    • In=300A protezione da sovraccarico
    • Ir=240A ...300A protezione da cortocircuito
    • Ii=5...10 x In senza collegamento
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Standard IEC e UL soddisfatti

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombroridotto
    • Accessori modulari e facili da installare
    • Funzionalità omogenee per tutte le grandezze costruttive
    • Utilizzabili per impianti in tutto il mondo
    • Un sistema completo per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie