SIEMENS - SIE3VA53256EC310AA0 MCCB UL FS400 250A 3P 65KA TM FTAM - 3VA53256EC310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...250 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
358 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949078227
Artikelnummer
SIE3VA53256EC310AA0
Herstellernummer
3VA53256EC310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250...2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
59 W
- Frame: 400
- Classe del potere di interruzione: H 65kA con 480 V a 3 poli
- Protezione impianto: TM230, FTAM
- In=250A, protezione da sovraccarico: Ir=250A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In senza collegamento
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Conformità a standard IEC e UL, utilizzabili in tutto il mondo
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive
- Idonei per tutte le applicazioni grazie alla gamma completa di funzioni
Interruttore automatico 3VA5
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 garantiscono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


