SIEMENS - SIE3VA52805ED310AA0 MCCB UL FS250 80A 3P 35KA TM FTFM - 3VA52805ED310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...80 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
146 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948852996
Artikelnummer
SIE3VA52805ED310AA0
Herstellernummer
3VA52805ED310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80...80 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800...800 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
20 W
- Classe del potere di interruzione: M 35kA
- Tensione: 480V a 3 poli
- Protezione da sovraccarico: Ir=80A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In senza collegamento
- Corrente nominale: In=80A
- Disponibilità: 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Standard: IEC e UL
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessorii modulari e facili da installare.
- Funzionalità omogenee per tutte le grandezze costruttive e serie.
- Adatto per impianti in tutto il mondo.
- Standard di riferimento per la sicurezza e l'efficienza operativa.
Interruttore automatico 3VA5 UL frame 250
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 offrono una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


