Startseite

SIEMENS - SIE3VA52256EF310AA0 MCCB UL FS250 250A 3P 65KA TM ATAM - 3VA52256EF310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 200...250 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

301 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948853245

Artikelnummer

SIE3VA52256EF310AA0

Herstellernummer

3VA52256EF310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

200...250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...2500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

58 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Interruttore automatico 3VA5 UL offre una protezione efficace per impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame: 250
    • Classe del potere di interruzione: H 65kA
    • Tensione: 480V a 3 poli
    • Protezione impianto: TM240, ATAM
    • In: 250A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=200A...250A
    • Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In senza collegamento
    • Disponibilità: 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Omologazione UL per l'uso in tutto il mondo.
    • Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Standard di riferimento per la protezione degli impianti in tutte le applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie