Startseite

SIEMENS - SIE3VA52255EC310AA0 MCCB UL BG250 250A 3P 35KA TM FTAM - 3VA52255EC310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...250 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

301 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948853405

Artikelnummer

SIE3VA52255EC310AA0

Herstellernummer

3VA52255EC310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...2500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

58 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL

    Il 3VA5 UL è un interruttore automatico progettato per una efficace protezione impianto, offrendo disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 250 classe del potere di interruzione M 35kA con 480V a 3 poli
    • Protezione impianto TM230, FTAM
    • Corrente nominale In=250A
    • Protezione da sovraccarico Ir=250A impostata fissa
    • Protezioneda cortocircuito Ii=5...10 x In senza collegamento
    • Omologazione UL
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Modularità con accessori facili da installare

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Compatibile con gli standard IEC e UL per utilizzo globale
    • Accessori omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie
    • Soluzione ideale per diverse applicazioni grazie alla versatilità del sistema SENTRON 3VA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie