Startseite

SIEMENS - SIE3VA52250MU310AA0 MCCB UL FS250 200A 3P TM AM - 3VA52250MU310AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...250 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

301 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042949430933

Artikelnummer

SIE3VA52250MU310AA0

Herstellernummer

3VA52250MU310AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

750...1500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

58 W

    Interruttore automatico 3VA5 UL frame 250 a 3 poli

    Protezione avviatore efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione avviatore TM120M, AM
    • In=250 A senza protezione da sovraccarico
    • Protezione da cortocircuito Ii=3 ... 6 x In senza collegamento
    • Fissato standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari
    • Omologazione UL e conformità allo standard IEC
    • Disponibili in esecuzione a 3 poli con diverse correnti permanenti nominali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione con accessori modulari omogenei per tutte le grandezze costruttive
    • Applicabile in impianti in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard internazionali
    • Standardizzazione delle funzioni attraverso tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie